ガス充填カートリッジ プロファイヤー

ガス充填カートリッジ プロファイヤー - 精巧社

火力がアップしますので、メニューも一層幅広くなります。
固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。
収納スペースをとらないので省スペースになります。
セラミックで加熱するので、遠赤効果があります。静かでソフトな炎は器具を痛めません。

質量(g)15g直径×高さ(mm)50×65TKG品番9-2125-0801TKG品番(2017)6-1959-0901内容量1個
注意
※カートリッジの安全性を保証するために、使用期限を18ヶ月に設定しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00582042SR400
1,400
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする