ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
キンカ
キンカの 厨房用品
キンカの 厨房機器・設備・調理機械
キンカの 熱調理機・加熱機器
大型 木炭コンロ
珪藻土製
大型 木炭コンロ
注文コード
00584824
高さ(mm)
245
直径(Φmm)
285
材質
珪藻土
質量(kg)
5
直径×高さ(mm)
285×245
TKG品番
8-2087-0501
TKG品番(2017)
6-1965-0601
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
C9
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
00584824
C9
¥
5,000
¥
3,990
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き
三和金属
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
白コンロ
キンカ
税込
¥
4,169
¥
3,790
(2)
バスケットへ
卓上しちりん
キンカ
税込
¥
7,139
¥
6,490
(2)
バスケットへ
炭焼き名人 万能七輪(水冷式)
CAPTAIN STAG
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
バーベキューコンロ(角型)
キンカ
税込
¥
11,990
¥
10,900
(1)
バスケットへ
しちりん
サンタ
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(1)
しちりん(リング付)
サンタ
税込
¥
10,549
¥
9,590
バスケットへ
炭火バーベキューコンロ (2~4人用)
キンカ
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
焼肉しちりん台付
キンカ
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
和風シチリン
グリーンライフ
税込
¥
9,669
¥
8,790
(1)
バスケットへ
伊勢炭焼 水コンロ
イセトー西尾商店
税込
¥
7,139
~
¥
6,490
~
七輪
鍵主工業
税込
¥
4,829
~
¥
4,390
~
(1)
バーベキューコンロ(丸型)
キンカ
税込
¥
7,359
¥
6,690
(2)
バスケットへ
卓上木炭コンロ
キンカ
税込
¥
3,619
¥
3,290
バスケットへ
水こんろ 炭焼きグルメ
ホンマ製作所
税込
¥
8,459
¥
7,690
木炭用コンロ
照姫
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(1)
コンパクト卓上シチリン
グリーンライフ
税込
¥
3,949
¥
3,590
マッチ煉炭
サンリン
税込
¥
4,059
¥
3,690
バスケットへ
串焼ろばたコンロ
キンカ
税込
¥
25,190
~
¥
22,900
~
(1)
炭火バーベキューコンロ 焼鳥用(6~12人用)
キンカ
税込
¥
49,390
¥
44,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
厨房機器・設備・調理機械
熱調理機・加熱機器
レンジ・コンロ
その他レンジ・コンロ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「レンジ・コンロ」にはこんなカテゴリがあります
電気コンロ・IHヒーター
卓上レンジ
その他レンジ・コンロ
ガスコンロ
丸型コンロ・バーナー
コンロガード・アルミシート
ガスブラシ
オーブンレンジ
テーブルレンジ/テーブルコンロ
ローレンジ/スープレンジ
中華レンジ
シェアする