ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
キンカ
キンカの 厨房用品
キンカの 厨房機器・設備・調理機械
キンカの 熱調理機・加熱機器
ジンギスこんろ
珪藻土製
ジンギスこんろ
注文コード
00585025
注文コード
00585034
炭火卓上用のジンギス鍋に最適のこんろです。
付属品
ステン火皿Φ158、クロームメッキ台
材質
珪藻土
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
B18
B20
高さ(mm)
選択解除
160
170
直径(Φmm)
選択解除
258
285
質量(kg)
選択解除
2.5
3.3
内径×深さ(mm)
選択解除
200×60
220×65
寸法(外径×高さ)(mm)
選択解除
258×160
285×170
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
00585025
B18
170
285
3.3
220×65
285×170
¥
10,600
¥
8,590
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌日出荷
-
00585034
B20
160
258
2.5
200×60
258×160
¥
9,000
¥
7,690
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
卓上しちりん
キンカ
税込
¥
7,139
¥
6,490
(2)
バスケットへ
バーベキューコンロ(角型)
キンカ
税込
¥
11,990
¥
10,900
(1)
バスケットへ
しちりん
サンタ
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(1)
しちりん(リング付)
サンタ
税込
¥
10,549
¥
9,590
バスケットへ
伊勢炭焼 水コンロ
イセトー西尾商店
税込
¥
7,139
~
¥
6,490
~
焼肉しちりん台付
キンカ
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
バーベキューコンロ(丸型)
キンカ
税込
¥
7,359
¥
6,690
(2)
バスケットへ
炭火バーベキューコンロ (2~4人用)
キンカ
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
大型 木炭コンロ
キンカ
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
和風シチリン
グリーンライフ
税込
¥
9,669
¥
8,790
(1)
バスケットへ
スモークレス焼肉グリル やきまるⅡ
イワタニ
税込
¥
8,679
¥
7,890
バスケットへ
岩鋳 焼肉ジンギスカン鍋 (ツル付)
岩鋳
税込
¥
6,479
¥
5,890
バスケットへ
串焼ろばたコンロ
キンカ
税込
¥
25,190
~
¥
22,900
~
(1)
水こんろ 炭焼きグルメ
ホンマ製作所
税込
¥
8,459
¥
7,690
高級焼肉器 じゅん
山岡金属工業
税込
¥
13,090
¥
11,900
珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き
三和金属
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ
イワタニ
税込
¥
8,679
¥
7,890
バスケットへ
白コンロ
キンカ
税込
¥
4,169
¥
3,790
(2)
バスケットへ
IK鉄 ジンギスカン鍋 穴明
池永鉄工
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
(3)
木炭用コンロ
照姫
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
厨房機器・設備・調理機械
熱調理機・加熱機器
レンジ・コンロ
その他レンジ・コンロ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「レンジ・コンロ」にはこんなカテゴリがあります
卓上レンジ
その他レンジ・コンロ
電気コンロ・IHヒーター
丸型コンロ・バーナー
コンロガード・アルミシート
ガスブラシ
オーブンレンジ
テーブルレンジ/テーブルコンロ
ローレンジ/スープレンジ
中華レンジ
シェアする