曜日別特売

グラスフレーム 4連 18-8

グラスフレーム 4連 18-8 - TKG
(1件のレビュー)
レールタイプ4連付属品ネジ材質18-8ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×43品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーレール(mm)(内幅)21、(奥行)220TKG品番9-2273-0301TKG品番(2017)6-2059-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00632126-
11,500
8,398
9,238(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00632126
2015-08-01
用途: 家庭で使用
教育・研究機関

キッチンボードに取り付けて使用しています、取り付け後はとても良い感じになりました。今度はできれば、6連で長さ290位のがあれば是非購入したいと思って
います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする