キョウリツ サインテック
ピクトサインNo.2 お手洗(女)
瞬間的な情報伝達にすぐれ、屋内のイメージアップにも効果を発揮します。
粘着テープ付き。
表示内容
お手洗(女)
材質
塩ビ、アルミ
質量(kg)
0.07
質量(g)
70
寸法(縦×横)(mm)
150×150
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2331-0201
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00677136
-
¥
2,900
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください