曜日別特売
- ピクトサインNo.2 お手洗(女) キョウリツ サインテック 00677136

ピクトサインNo.2 お手洗(女)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00677136品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

瞬間的な情報伝達にすぐれ、屋内のイメージアップにも効果を発揮します。
粘着テープ付き。

表示内容お手洗(女)材質塩ビ、アルミ質量(kg)0.07質量(g)70寸法(縦×横)(mm)150×150TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-2331-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする