曜日別特売

アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン

アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン - KANA(片山チエン)
(1件のレビュー)
種類アタッチ付チェーン列数1内容量1本(3m)
全67種類を絞り込む
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
材質(本体)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
材質(本体)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88402395C2040-2LA1T25.47.95120スチール2.63
7,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402404C2040-2LA2T25.47.95120スチール2.63
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
88402413C2040-2LK1T25.47.95120スチール2.63
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402422C2040-2LK2T25.47.95120スチール2.63
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402431C2040-ALLA1T25.47.95120スチール2.63
10,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
88402447C2040-ALLA2T25.47.95120スチール2.63
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402456C2040-ALLK1T25.47.95120スチール2.63
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402465C2040-ALLK2T25.47.95120スチール2.63
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402474C2042-2LA1T25.47.95120スチール2.63
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402483C2042-2LA2T25.47.95120スチール2.63
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402492C2042-2LK1T25.47.95120スチール2.63
12,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402501C2042-2LK2T25.47.95120スチール2.63
12,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402517C2042-ALLA1T25.47.95120スチール2.63
12,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402526C2042-ALLA2T25.47.95120スチール2.63
12,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402535C2042-ALLK1T25.47.95120スチール2.63
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402544C2042-ALLK2T25.47.95120スチール2.63
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402553C2050-2LA1T31.759.5396スチール4.31
9,400
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
88402562C2050-2LA2T31.759.5396スチール4.31
9,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402571C2050-2LK1T31.759.5396スチール4.31
12,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402587C2050-2LK2T31.759.5396スチール4.31
12,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402596C2050-ALLA1T31.759.5396スチール4.31
12,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402605C2050-ALLA2T31.759.5396スチール4.31
12,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402614C2050-ALLK1T31.759.5396スチール4.31
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402623C2050-ALLK2T31.759.5396スチール4.31
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402632C2052-2LA1T31.759.5396スチール4.31
12,200
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402641C2052-2LA2T31.759.5396スチール4.31
12,200
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402657C2052-2LK1T31.759.5396スチール4.31
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402666C2052-2LK2T31.759.5396スチール4.31
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402675C2052-ALLA1T31.759.5396スチール4.31
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402684C2052-ALLA2T31.759.5396スチール4.31
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402693C2052-ALLK1T31.759.5396スチール4.31
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402702C2052-ALLK2T31.759.5396スチール4.31
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402711C2060H-2LA1T38.112.780スチール6.28
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402727C2060H-2LA2T38.112.780スチール6.28
13,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
88402736C2060H-2LK1T38.112.780スチール6.28
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402745C2060H-2LK2T38.112.780スチール6.28
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402754C2060H-ALLA1T38.112.780スチール6.28
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402763C2060H-ALLA2T38.112.780スチール6.28
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402772C2060H-ALLK1T38.112.780スチール6.28
22,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402781C2060H-ALLK2T38.112.780スチール6.28
22,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402797C2062H-2LA1T38.112.780スチール6.28
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402806C2062H-2LA2T38.112.780スチール6.28
16,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402815C2062H-2LK1T38.112.780スチール6.28
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402824C2062H-2LK2T38.112.780スチール6.28
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402833C2062H-ALLA1T38.112.780スチール6.28
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402842C2062H-ALLA2T38.112.780スチール6.28
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402851C2062H-ALLK1T38.112.780スチール6.28
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402867C2062H-ALLK2T38.112.780スチール6.28
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402876C2080H-2LA1T50.815.8860スチール10.69
18,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88402885C2080H-2LA2T50.815.8860スチール10.69
18,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88402711
2023-05-13
用途: 機械のメンテナンス
株式会社佐藤牧場農・林・水産業

アタッチメント幅をピッチ間まで欲しいのと、ボルト取り付け穴径の選択が欲しいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする