曜日別特売

スプロケット HG120-2A

スプロケット HG120-2A - KANA(片山チエン)
内容量1個
全11種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88438314HG120-2A22HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ2234~
49,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88438323HG120-2A24HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ2434~
60,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
88438332HG120-2A25HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ2534~
59,400
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88438341HG120-2A28HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ2834~
86,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88438357HG120-2A30HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ3034~
89,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88438366HG120-2A32HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ3234~
112,100
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88438375HG120-2A35HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ3534~
116,100
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88438384HG120-2A40HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ4039~
172,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
88438393HG120-2A50HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ5039~
254,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
88438402HG120-2A52HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ5239~
300,700
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
28780396HG120-2A26HスプロケットA形222.7120-2下穴タイプ2634~
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする