曜日別特売

スプロケット HG60-2A4

スプロケット HG60-2A4 - KANA(片山チエン)
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88441412HG60-2A40H402021~
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88441421HG60-2A42H422324~
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
88441437HG60-2A45H452324~
24,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
88441446HG60-2A48H482324~
28,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする