曜日別特売

スプロケット HG80-2A4

スプロケット HG80-2A4 - KANA(片山チエン)
下穴径d(Φmm)33内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88442182HG80-2A40HスプロケットA形214.180-2下穴タイプ4034~
44,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
88442191HG80-2A42HスプロケットA形214.180-2下穴タイプ4234~
48,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88442207HG80-2A44HスプロケットA形214.180-2下穴タイプ4434~
59,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88442216HG80-2A45HスプロケットA形214.180-2下穴タイプ4534~
53,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88442225HG80-2A46HスプロケットA形214.180-2下穴タイプ4634~
63,500
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
88442234HG80-2A48HスプロケットA形214.180-2下穴タイプ4834~
63,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする