KANA(片山チエン)
スプロケット K80B
内容量
1個
全12種類を絞り込む
歯数
選択してください
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)
選択してください
16~32
16~38
16~46
17~51
17~55
21~55
21~60
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88444002
K80B10
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
10
16~32
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444011
K80B11
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
11
16~38
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444027
K80B12
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
12
16~46
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444036
K80B13
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
13
17~51
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444045
K80B14
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
14
17~55
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444054
K80B15
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
15
21~55
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444063
K80B16
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
16
21~55
¥
5,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444072
K80B17
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
17
21~60
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444081
K80B18
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
18
21~60
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444097
K80B19
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
19
21~60
¥
7,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88444106
K80B20
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
20
21~60
¥
8,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88444115
K80B21
スプロケット
B形
1
14.6
80
下穴タイプ
21
21~60
¥
9,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください