KANA(片山チエン)
ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
材質(本体)
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88477015
C2040-OL
25.4
7.95
スチール
2.65
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88477024
C2040-SUSOL
25.4
7.95
SUS304
0.44
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477033
C2042-OL
25.4
7.95
スチール
2.65
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88477042
C2042-SUSOL
25.4
7.95
SUS304
0.44
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477051
C2050-OL
31.75
9.53
スチール
4.31
¥
390
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88477067
C2050-SUSOL
31.75
9.53
SUS304
0.69
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88477076
C2052-OL
31.75
9.53
スチール
4.31
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477085
C2052-SUSOL
31.75
9.53
SUS304
0.69
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477094
C2060H-OL
38.1
12.7
スチール
6.28
¥
610
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477103
C2060H-SUSOL
38.1
12.7
SUS304
1.03
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
88477112
C2062H-OL
38.1
12.7
スチール
6.28
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477121
C2062H-SUSOL
38.1
12.7
SUS304
1.03
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477137
C2080H-OL
50.8
15.88
スチール
10.69
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477146
C2080H-SUSOL
50.8
15.88
SUS304
1.77
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88477155
C2082H-SUSOL
50.8
15.88
SUS304
1.77
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください