41906 エコレディースツータックパンツ(秋冬用)
ワークシーンを際立たせる洗練せれたデザイン。環境に優しい再生PET「ユニエコロR」を使用。上質で上品な光沢としなやかな風合いを併せもち、多くのワーカーから定評を得ているペアコーディネート商品です。
- その他
- 裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
- 種別
- ツータックパンツ
- エコマーク認定
- 認定
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 生地
- ユニエコロツイル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 生地性能
- ストレッチ、帯電防止素材使用
- 裾上げ
- 可
- 性別
- 女性用
- エコマーク認定番号
- 19 103 049
- 内容量
- 1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。ボトムス の新着商品
カテゴリ




















