ハーティング
Han 6HsBスクリューターミナル
サイズ
16B
タイプ
オス
定格電圧
極-極690V、極-接地400V
定格電流(A)
35
コンタクト数
6+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88965423
09310062601
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください