曜日別特売

IE型鏡筒 対物1

IE型鏡筒 対物1 - 中央精機IE型鏡筒 対物1 - 中央精機

テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。
対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。

仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.4作動距離(mm)165対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式直筒RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21内容量1個
注意
※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88982126TV-IE-1
41,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする