中央精機
アルミブレッドボード 300×300
アルミ製の簡易実験台です。
小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。
上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。
運搬用の取っ手付。
材質
アルミ合金
質量(kg)
3.1
穴数
(M4タップ穴)132
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×12
脚高(mm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88972511
BB-3030A
¥
56,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください