曜日別特売

高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ

高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ - A&D高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ - A&D高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ - A&D高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ - A&D高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ - A&D高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ - A&D高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ - A&D高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ - A&D
(4件のレビュー)

コンパクトスケール
各種産業から学校、家庭、ホビーまで。
収納ケース標準付属。
積み重ねて収納可能。
電池残量表示。
オートパワーオフ。
風袋引き機能。

用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全12種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
材質(計量皿)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89982471HT300-JA-3100.1132×130ステンレス皿:SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
53073713HT300-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-3100.1--
27,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073729HT500-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-5100.1--
32,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89982487HT3000-JA-31001132×130ステンレス皿:SUS304
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
53073738HT3000-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-31001--
27,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073747HT5000-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-51001--
32,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89982496HT500-JA-5100.1132×130ステンレス皿:SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89982505HT5000-JAコンパクトスケール51001132×130ステンレス皿:SUS304
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
56399017HT300-JA-00A00 (一般校正書類付)-3100.1--
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399026HT3000-JA-00A00 (一般校正書類付)-31001--
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399035HT500-JA-00A00 (一般校正書類付)-5100.1--
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399044HT5000-JA-00A00 (一般校正書類付)-51001--
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

デジタルはかり HTシリーズ / HT-CLシリーズ(コンパレータライト付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89982496
2021-08-13
用途: 製品制作の重量チェック
有限会社小泉ゴム工業所製造業

シンプルな操作方法なので、大変使いやすい。
ケースごと使用できるのも良い。

対象商品 : 89982496
2019-10-07
用途: 製品計量
製造業

ステンレス皿が別売ではなく、標準装備の商品もあればと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89982505
2016-04-04
用途: 商品の重さ、郵便物の重さ
株式会社大島屋

細かく計測できるので活躍しています。

対象商品 : 89982496
2015-10-27
用途: 軽金属の測定で重量バランスが重要な作業の時。
Rodeo Ride

とても使いがってが良く価格とのバランスも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする