【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89418253ME15C2R1~100S1/M42060245.874.51~1002638.46118.5155252415.54.54.586151~10014.54.557
24,930
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418262ME15C2R101~160S1/M42060245.874.5101~1602638.46118.5155252415.54.54.58615101~16014.54.557
25,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418271ME15C2R161~220S1/M42060245.874.5161~2202638.46118.5155252415.54.54.58615161~22014.54.557
26,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418287ME15C2R221~280S1/M42060245.874.5221~2802638.46118.5155252415.54.54.58615221~28014.54.557
27,940
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418296ME15C2R281~340S1/M42060245.874.5281~3402638.46118.5155252415.54.54.58615281~34014.54.557
29,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418305ME15C2R341~400S1/M42060245.874.5341~4002638.46118.5155252415.54.54.58615341~40014.54.557
30,950
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418314ME15C2R401~460S1/M42060245.874.5401~4602638.46118.5155252415.54.54.58615401~46014.54.557
32,490
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418323ME15C2R461~520S1/M42060245.874.5461~5202638.46118.5155252415.54.54.58615461~52014.54.557
34,140
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418332ME15C2R521~580S1/M42060245.874.5521~5802638.46118.5155252415.54.54.58615521~58014.54.557
35,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418341ME15C2R581~640S1/M42060245.874.5581~6402638.46118.5155252415.54.54.58615581~64014.54.557
37,670
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418357ME15C2R641~700S1/M42060245.874.5641~7002638.46118.5155252415.54.54.58615641~70014.54.557
39,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418366ME15C2R701~760S1/M42060245.874.5701~7602638.46118.5155252415.54.54.58615701~76014.54.557
41,310
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418375ME15C2R761~820S1/M42060245.874.5761~8202638.46118.5155252415.54.54.58615761~82014.54.557
43,070
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418384ME15C2R821~880S1/M42060245.874.5821~8802638.46118.5155252415.54.54.58615821~88014.54.557
44,940
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418393ME15C2R881~940S1/M42060245.874.5881~9402638.46118.5155252415.54.54.58615881~94014.54.557
46,930
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418402ME15C2R941~1000S1/M42060245.874.5941~10002638.46118.5155252415.54.54.58615941~100014.54.557
48,590
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418411ME15C2R1001~1060S1/M42060245.874.51001~10602638.46118.5155252415.54.54.586151001~106014.54.557
50,570
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418427ME15C2R1061~1120S1/M42060245.874.51061~11202638.46118.5155252415.54.54.586151061~112014.54.557
52,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418436ME15C2R1121~1180S1/M42060245.874.51121~11802638.46118.5155252415.54.54.586151121~118014.54.557
54,420
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418445ME15C2R1181~1240S1/M42060245.874.51181~12402638.46118.5155252415.54.54.586151181~124014.54.557
56,410
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418454ME15C2R1241~1300S1/M42060245.874.51241~13002638.46118.5155252415.54.54.586151241~130014.54.557
58,290
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418463ME15C2R1301~1360S1/M42060245.874.51301~13602638.46118.5155252415.54.54.586151301~136014.54.557
60,270
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418472ME15C2R1361~1420S1/M42060245.874.51361~14202638.46118.5155252415.54.54.586151361~142014.54.557
62,140
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418481ME15C2R1421~1480S1/M42060245.874.51421~14802638.46118.5155252415.54.54.586151421~148014.54.557
64,130
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418497ME15C2R1481~1540S1/M42060245.874.51481~15402638.46118.5155252415.54.54.586151481~154014.54.557
66,330
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418506ME15C2R1541~1600S1/M42060245.874.51541~16002638.46118.5155252415.54.54.586151541~160014.54.557
68,210
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418515ME15C2R1~100S12060245.874.51~1002638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151~10014.54.557
24,930
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418524ME15C2R101~160S12060245.874.5101~1602638.46118.5155252415.54.53.66.54.515101~16014.54.557
25,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418533ME15C2R161~220S12060245.874.5161~2202638.46118.5155252415.54.53.66.54.515161~22014.54.557
26,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418542ME15C2R221~280S12060245.874.5221~2802638.46118.5155252415.54.53.66.54.515221~28014.54.557
27,940
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418551ME15C2R281~340S12060245.874.5281~3402638.46118.5155252415.54.53.66.54.515281~34014.54.557
29,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418567ME15C2R341~400S12060245.874.5341~4002638.46118.5155252415.54.53.66.54.515341~40014.54.557
30,950
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418576ME15C2R401~460S12060245.874.5401~4602638.46118.5155252415.54.53.66.54.515401~46014.54.557
32,490
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418585ME15C2R461~520S12060245.874.5461~5202638.46118.5155252415.54.53.66.54.515461~52014.54.557
34,140
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418594ME15C2R521~580S12060245.874.5521~5802638.46118.5155252415.54.53.66.54.515521~58014.54.557
35,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418603ME15C2R581~640S12060245.874.5581~6402638.46118.5155252415.54.53.66.54.515581~64014.54.557
37,670
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418612ME15C2R641~700S12060245.874.5641~7002638.46118.5155252415.54.53.66.54.515641~70014.54.557
39,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418621ME15C2R701~760S12060245.874.5701~7602638.46118.5155252415.54.53.66.54.515701~76014.54.557
41,310
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418637ME15C2R761~820S12060245.874.5761~8202638.46118.5155252415.54.53.66.54.515761~82014.54.557
43,070
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418646ME15C2R821~880S12060245.874.5821~8802638.46118.5155252415.54.53.66.54.515821~88014.54.557
44,940
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418655ME15C2R881~940S12060245.874.5881~9402638.46118.5155252415.54.53.66.54.515881~94014.54.557
46,930
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418664ME15C2R941~1000S12060245.874.5941~10002638.46118.5155252415.54.53.66.54.515941~100014.54.557
48,590
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418673ME15C2R1001~1060S12060245.874.51001~10602638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151001~106014.54.557
50,570
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418682ME15C2R1061~1120S12060245.874.51061~11202638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151061~112014.54.557
52,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418691ME15C2R1121~1180S12060245.874.51121~11802638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151121~118014.54.557
54,420
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418707ME15C2R1181~1240S12060245.874.51181~12402638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151181~124014.54.557
56,410
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418716ME15C2R1241~1300S12060245.874.51241~13002638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151241~130014.54.557
58,290
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418725ME15C2R1301~1360S12060245.874.51301~13602638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151301~136014.54.557
60,270
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418734ME15C2R1361~1420S12060245.874.51361~14202638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151361~142014.54.557
62,140
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89418743ME15C2R1421~1480S12060245.874.51421~14802638.46118.5155252415.54.53.66.54.5151421~148014.54.557
64,130
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする