曜日別特売

【タネ】京サラダ水菜

【タネ】京サラダ水菜 - アタリヤ農園
(3件のレビュー)

葉軸は極細で食べにくい繊維質がないのに、シャキシャキとした食感が楽しめるタイプです。栽培は簡単で露地栽培はもちろんのこと、プランターなどでベランダ菜園も可能です。葉の緑と純白のコントラストが美しいサラダで食せる瑞々しい美味しい水菜です。

種別水菜タイプまきどき北海道:4月中旬~9月上旬、寒地:3月下旬~10月中旬、平地:3月中旬~11月上旬、暖地:3月上旬~11月上旬収穫時期草丈30センチ程になった頃内容量1袋(10mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89306034CAT774370
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89306034
2022-07-01
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

到着後、早速畑に撒き20日後の間引きをサラダで頂きました。
美味しかった。今後の生育も楽しみです。

対象商品 : 89306034
2022-04-01
用途: 春の葉物野菜の種まき
農・林・水産業

10mlも入ってこの安さは嬉しい。アタリヤの種はサカタやタキイよりもお得なのでよく買います。種類もたくさんあるといいな。

対象商品 : 89306034
2015-10-30
用途: 畑作物

食用に畑に植えています。品揃えが多いので助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする