早咲コスモス

早咲コスモス アタリヤ農園

早咲き種ですから、まいてから3カ月位で開花します。花壇、庭園、切花用に適する丈夫で育てやすいカラフルなコスモスです。

種別コスモス タイプ まきどき北海道:4月下旬~6月中旬、寒地:4月中旬~6月下旬、平地:4月上旬~6月上旬、暖地:3月下旬~7月上旬☆花どき:6月~11月☆ 内容量1袋(2mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89308256 127388
150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする