切花用ダリアポンポンミックス

切花用ダリアポンポンミックス アタリヤ農園

種から育てて、殆どがポンポン咲きの花を咲かせます。花径5~6センチ、草丈60センチ前後、花色は赤、橙、中間色の混合種です。花立ち良く花茎剛直で切花に向いています。花壇、プランター等にも好適です。

まきどき
北海道:4月上旬~5月下旬、寒地:3月下旬~6月上旬、平地:3月中旬~6月上旬、暖地:3月上旬~6月上旬
☆花時:7月上旬~10月下旬☆
種別ダリア タイプ 内容量1袋(1mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89308484 129122
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする