アタリヤ農園 アタリヤ農園の 肥料・農薬・除草剤・種 アタリヤ農園の 種・球根・植物 アタリヤ農園の 植物・草花の種 【タネ】矢車草 平山寒咲き 【タネ】矢車草 平山寒咲き 注文コード (1件のレビュー) 早咲き系の八重大輪矢車草で、花色はブルー、ピンクの混合種です。寒さに強く花の少ない早春に咲くので切花用として好評。丈夫で作り易く極めて花立ちの良い品種です。 まきどき 【春まき】北海道:4月下旬~6月下旬、寒地:4月下旬~6月中旬、平地:3月下旬~6月上旬、暖地:3月中旬~6月上旬☆花時:6月~8月☆ 【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:9月上旬~10月中旬、平地:9月中旬~11月上旬、暖地:9月中旬~11月上旬☆花時:3月~5月☆ 種別矢車草 タイプ種 内容量1袋(2mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 329249 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89308974 329249 ¥200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 種・球根・植物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【タネ】モロヘイヤ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】地這きゅうり みやま地這 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】赤ねぎ べにぞめ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】極早生枝豆 初だるま カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】鷹の爪 とうがらし カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】ししとう カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】四川きゅうり カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】スイートコーン わくわくコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】オクラ ホリデー カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】早生枝豆 ふくら カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】キラキラコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ズッキーニ グリーンボート カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ミニトマト プレミアムルビー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】三尺ささげ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】オクラ ガリバー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】つるなしインゲン スーパーショット カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ピーマン カリフォルニアワンダー カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】中玉トマト レッドオーレ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】プランターいんげん チャーリー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】湯あがり娘 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物植物・草花の種植物・草花の種 通年 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89308974 2018-05-17 用途: 花壇 その他業種 八重咲き、今から楽しみです。丁寧な梱包で届きました。小さな商品にも心配りがあって嬉しい 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります 植物・草花の種 通年 植物・草花の種 春まき シェアする マイページ 最近見た商品