アイリスオーヤマ アイリスオーヤマの 作業工具 アイリスオーヤマの 土木建築関連 アイリスオーヤマの ショベル ポリカスノープッシャーワイド J-994212 ポリカスノープッシャーワイド J-994212 注文コード (1件のレビュー) 舗装された路面や駐車場などの除雪に最適な雪押しです。 ワイドタイプなので効率よく作業できます。 ハンドルにはコの字型パイプを採用しているので安定感に優れています。 用途除雪用 刃幅(mm)900 刃長(mm)135 全長(mm)1250 質量(kg)2.76 トラスコ品番467-9024 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 材質(柄部)スチール 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 J-994212 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89602791 J-994212 オープン 取扱い終了メーカー直送代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 角鏝 アローライン工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 税込¥2,682~ ¥2,438~ 補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ オールステン 左官手鍬 赤長(アカカネチョウ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ アルミレーキR 八ツ矢工業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000W 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 先丸 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 先角 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ パワークリア RIDGID(日本エマソン) 税込¥50,578~ ¥45,980~ 面引鏝 カネシカ 税込¥2,528 ¥2,298 スノースコップ ステン補強付 八ツ矢工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 先丸鏝 カネシカ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 柳刃 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ ラチェットレンチ HAMACO(浜田工業) 税込¥27,478~ ¥24,980~ スコップ用補助ハンドル ezハンドル 関西洋鋸 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ スノープッシャー 八ツ矢工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ B-16 プラスビット ビックス 税込¥5,278~ ¥4,798~ ロングフレキツバ出し機(BOX付) 因幡電工 税込¥38,557 ¥35,052 (1) 玉掛け用安全棒 DOGYU 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連ショベル除雪ショベル 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89602791 2023-04-07 用途: 歩道の除雪に 協同組合 帯広卸売センター 様 (卸売・小売業) 軽い雪には対応出来ますが、湿った雪には難儀します。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ショベル」にはこんなカテゴリがあります 木柄 パイプ柄 ホームショベル 携帯ショベル 除雪ショベル その他ショベル 防爆スコップ シェアする マイページ 最近見た商品