曜日別特売

異物混入防止スラックス 女性用

異物混入防止スラックス 女性用 - ミドリ安全
ホワイトタイプ女性用混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)70性別女性用内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89668345WH13W SITA 1111
9,808
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89668354WH13W SITA 1313
9,808
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668363WH13W SITA 99
9,808
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする