ミドリ安全
異物混入防止スラックス 男性用
色
ホワイト
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
性別
男性用
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89668372
MH13W SITA 3L
3L
¥
10,546
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668381
MH13W SITA L
L
¥
10,546
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668397
MH13W SITA LL
LL
¥
10,546
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668406
MH13W SITA M
M
¥
10,546
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89668415
MH13W SITA S
S
¥
10,546
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください