東洋シャフト
スタンダード 切削30度台形ねじ軸(左ねじ)
ピッチ(mm)
8
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ
左ねじ
内容量
1本
全6種類を絞り込む
外径d(Φmm)
45
50
長さ(mm)
1000
1500
2000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
長さ(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89496285
TML45L×1000
45
36.5
41.0
1000
10.4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496294
TML50L×1000
50
41.5
46.0
1000
13.0
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496303
TML45L×1500
45
36.5
41.0
1500
10.4
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
89496312
TML50L×1500
50
41.5
46.0
1500
13.0
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496321
TML45L×2000
45
36.5
41.0
2000
10.4
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496337
TML50L×2000
50
41.5
46.0
2000
13.0
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください