東洋シャフト
スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ)
(1件のレビュー)
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
タイプ
左ねじ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(ねじ)
選択してください
TM10
TM12
TM14
TM16
TM18
TM20
TM22
TM25
TM28
TM32
TM36
TM40
TM45
TM50
ピッチ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3h8(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
取付穴PCD(mm)
呼び径(ねじ)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89497317
FTM10L
4.3
10.5
8.5
9.0
20
36
24
5
26
26
TM10
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497326
FTM12L
5.4
12.5
10.5
11.0
22
44
30
5
31
31
TM12
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497335
FTM14L
5.4
14.5
11.5
12.5
22
44
30
5
31
31
TM14
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497344
FTM16L
6.6
16.5
13.5
14.5
28
51
35
6
38
38
TM16
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497353
FTM18L
6.6
18.5
14.5
16.0
32
56
40
6
42
42
TM18
4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497362
FTM20L
6.6
20.5
16.5
18.0
32
56
40
6
42
42
TM20
4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497371
FTM22L
6.6
22.5
18.0
19.5
36
61
50
7
47
47
TM22
5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497387
FTM25L
6.6
25.5
21.0
22.5
36
61
50
7
47
47
TM25
5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497396
FTM28L
9.0
28.5
24.0
25.5
44
76
56
8
58
58
TM28
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497405
FTM32L
9.0
32.5
27.0
29.0
44
76
56
8
58
58
TM32
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497414
FTM36L
9.0
36.5
31.0
33.0
52
84
60
8
66
66
TM36
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497423
FTM40L
11.0
40.5
35.0
37.0
58
98
70
10
76
76
TM40
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497432
FTM45L
11.0
45.5
38.0
41.0
64
104
75
10
80
80
TM45
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497441
FTM50L
11.0
50.5
43.0
46.0
68
109
80
10
85
85
TM50
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください