摺動面用オイル
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。
耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。
また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。
用途各種工作機械の摺動面
粘度ISO VG 68
適合範囲摺動面
成分水素処理重パラフィン系石油留分、硫化オレフィン、ポリアルキルシロキサン
色黄色の透明な液体
引火点(℃)235
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)66.78、(100℃)9.15
密度(kg/m3)0.8652
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(20L)
注意
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。※容器に圧力を加えたり、溶接、加熱、切断はしないでください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89752345 | 68 | 37866577 | 68 |
|
シェルトナS3M | シェルルブリカンツ | 1缶(20L) | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 89752345
2020-08-06
- 用途:
- 機械式駐車場装置のチェーン給油用
有限会社フロムパーク 様
オイルの粘性がちょうど良く、給油作業がしやすいです。
また、潤いの保ちも良いと思います。
比較的に安価で助かっています。
- 対象商品:
- 89752345
2020-07-24
- 用途:
- フライス盤の摺動面の潤滑用
有限会社山田精機工業 様
特に不都合なく使用しています。臭いも慣れてくるとさほど気になりません。
コスパ重視でリピートさせていただいております。
- 対象商品:
- 89752345
2020-07-09
- 用途:
- 機械の潤滑油
有限会社 大島電子 様
(製造業)
缶にVG68と表示いただきますと安心いたします。粘度で不安になることがございます。
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討いたします。
- 対象商品:
- 89752345
2020-06-14
- 用途:
- 機械メンテナンス
また缶の形式が変わっていた。取っ手の形状が元に戻ったのは良いが、蓋は矢張り嵌合してあり開けにくい。一昨年購入した開封レンチも使えない。元に戻してほしい。
- 対象商品:
- 89752345
2020-06-09
- 用途:
- 機械油
製品自体の問題ではないですが、油の動粘度(品番)が容器に書かれていないのが非常に困ります。
写真には「VG68」と書いてありますが、実物には書いてないので改善を求めます。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 89752345
2020-02-21
- 用途:
- NCフライスの摺動面用
高橋型工業株式会社 様
品質には問題なし。
缶の開け方に最初はてまどいましたが、2缶めからはかえって使いやすかったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14