曜日別特売
68 摺動面用オイル モノタロウ 89752345

モノタロウ

摺動面用オイル

(45件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1缶(20L)
注文コード
89752345
品番
68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。
耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。
また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。

用途
各種工作機械の摺動面
成分
水素処理重パラフィン系石油留分、硫化オレフィン、ポリアルキルシロキサン
黄色の透明な液体
適合範囲
摺動面
引火点(℃)
235
粘度
ISO VG 68
危険等級
動粘度(mm2/s)
(40℃)66.78、(100℃)9.15
密度(kg/m3)
0.8652
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、溶接、加熱、切断はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8975234568378665776868 シェルトナS3M シェルルブリカンツ 37866577シェルトナS3Mシェルルブリカンツ1缶(20L)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89752345
2020-11-02
用途: チェーンへの添油
農・林・水産業

2缶目の使用です。サラサラ透明に近く問題なく使用している。
次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 89752345
2020-08-06
用途: 機械式駐車場装置のチェーン給油用
有限会社フロムパーク

オイルの粘性がちょうど良く、給油作業がしやすいです。
また、潤いの保ちも良いと思います。
比較的に安価で助かっています。

対象商品 : 89752345
2020-09-02
用途: 旋盤の摺動面に塗布

リピーターです。
毎日摺動面にかけて使うので安価で助かります。

対象商品 : 89752345
2020-07-24
用途: フライス盤の摺動面の潤滑用
有限会社山田精機工業

特に不都合なく使用しています。臭いも慣れてくるとさほど気になりません。
コスパ重視でリピートさせていただいております。

対象商品 : 89752345
2020-07-09
用途: 機械の潤滑油
有限会社 大島電子製造業

缶にVG68と表示いただきますと安心いたします。粘度で不安になることがございます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討いたします。

対象商品 : 89752345
2020-06-14
用途: 機械メンテナンス

また缶の形式が変わっていた。取っ手の形状が元に戻ったのは良いが、蓋は矢張り嵌合してあり開けにくい。一昨年購入した開封レンチも使えない。元に戻してほしい。

対象商品 : 89752345
2020-06-09
用途: 機械油

製品自体の問題ではないですが、油の動粘度(品番)が容器に書かれていないのが非常に困ります。
写真には「VG68」と書いてありますが、実物には書いてないので改善を求めます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 89752345
2020-02-21
用途: NCフライスの摺動面用
高橋型工業株式会社

品質には問題なし。
缶の開け方に最初はてまどいましたが、2缶めからはかえって使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする