ジョイフル
油膜とりウォッシャー
ガラスに付着した汚れ・油膜を除去します。
ロックキャップ採用。
材質
メタノール、界面活性剤、色素
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
800mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(2L)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89766564
J-101
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください