曜日別特売

SPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー

SPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー - SPTASPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー - SPTASPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー - SPTASPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー - SPTASPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー - SPTASPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー - SPTASPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー - SPTASPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー - SPTA

スポット研磨の最終兵器。SPTA プロフェッショナル・ミニロータリーポリッシャー
バンパーの角、ピラー、ドアミラーの死角に刻まれた深い傷。 CP303は、そんな「限定的な範囲の深刻なダメージ」を攻略するために設計された、シングルアクション方式のミニポリッシャーです。3インチ(80mm)径の小回りの良さを活かし、狙った箇所を確実に平滑化します。
01. 軽量・スリムボディが生む、圧倒的な操作性
本体重量わずか1.76kg。極限まで絞り込まれたスリムな筐体は、左右どちらの手でも吸い付くようにフィットします。シングルアクション特有の強い反動をコントロールしやすく設計されており、狭い箇所や入り組んだ造形へのアプローチも、片手で意のままに操ることが可能です。
02. 1500rpm~5000rpm:6段階の無段階変速システム
状況に合わせて回転数を最適化できる6段階のスピード調整機能を搭載。傷取りのための高速研磨から、熱を抑えた低速での緻密な仕上げまで、トリガー操作とダイヤル調整の組み合わせにより、素材に合わせた「攻め」と「守り」の研磨を自由自在に使い分けることができます。
03. 高精度CNCパーツが実現する「静かなる切削」
心臓部の駆動パーツには、高精度なCNC旋盤加工を施しました。シングルアクションにありがちな不快な振動や異音を最小限に抑制し、驚くほど滑らかな回転を実現。さらに「定速制御(スピードスタビライザー)」を搭載しているため、研磨圧をかけても回転が落ちることなく、均一な切削力を維持し続けます。
04. プロ仕様の安心設計と拡張性
5メートルのロング電源コードを採用し、作業中の取り回しストレスを解消。「ソフトスタート機能」が起動時の急激な回転上昇を抑え、コンパウンドの飛散(スプラッシュ)を防止します。世界基準のM14ネジ規格を採用しており、別売の1.3インチパッド等に交換することで、さらに微細な箇所へのスポット研磨にも対応可能です。

付属品
補助ハンドル×1、スパナ×1、カーボンブラシ×2、取扱説明書×1
質量(kg)
1.76
電源(V)
110-240(50/60Hz)
消費電力(W)
710(Max 900)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500-5000
本体寸法(mm)
330×70×110
ねじ規格
M14
電源コード(m)
5
保証期間
3ヶ月
危険物の類別
非危険物
パッド径(Φmm)
80(3インチ)
内容量
1個
注意
※バッキングプレートのマジックテープが強いため、バフを無理やり外してしまうとバフが破損する可能性があります。細い工具などを用いて外してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03375281CP303
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする