亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
速乾タイプで作業性も良好です。



融雪剤を大量に撒く地域ですので、車の下回りが錆びてしまったところを、錆取り→錆転換→防錆→シャシークリアで処理しています。手軽に防錆ができるので重宝しています。
屋根の連結部分が朽ちてきたので、アルミ板で補強後の塗装に使用。
他にも郵便受けの補修にも使用。
多種多様に利用できて便利。
亜鉛含有量も92%あるので「北斗揃い」くらいの安心感です☆
サビグルマの修理時に必ず使います。溶接作業の後にも使います。サビ止まればいいなと願いを込めてサフ代わりにします。乾きも早く使いやすいのでいいです。
使いやすさは抜群。コストパフォーマンスは最適。ちょっとした錆びはこれさえあればワイヤーブラシで錆びをとり、すぐ塗装できる。
シルバー色は持っていましたが、こちらはジンク含有量が多いので追加購入しました。
グレーでOKな箇所はこれで防錆塗装します。
付着が良く、垂れにくく、乾きやすく、塗装の上塗りも問題なくできるため、作業性が良く、さび止め効果も高いと感じています。
雪国で使用しているので、気がついた時に下廻りを洗車し乾いた時をみはらかってスプレーしている。シャーシーブラックを塗るより効果的だと思います。また、思ったよりも内容量が多いのでガンガン使える。
他のジンクスプレーと変わらず使っています。
値段も安く、助かってます。