曜日別特売

パーソナル脱水機「ダッスィー」

パーソナル脱水機「ダッスィー」 - クマザキエイム

洗濯物の乾燥時間を大幅に短縮。
脱水時間わずか最大5分。
毎分2500~3000回転で驚きの脱水力を実現。
ワイシャツの即アイロンがけOK。
熱を使わないので、衣類にやさしい。
部屋干しの時間も短縮。イヤなニオイもつきません。
脱水槽は汚れやカビに強いステンレス製でいつも清潔。
本体質量わずか7.8kg、収納場所からラクラク移動。

付属品
すすぎ用ホース、セーフティキャップ、取扱説明書
材質
【本体】ポリプロピレン/【脱水槽】ポリプロピレン+ステンレス/【タイマーノブ】ABS樹脂/【セーフティキャップ】ポリプロピレン/【すすぎ用ホース】EVA(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)
質量(g)
(セーフティキャップ)約69.4/(すすぎ用ホース)約21
容量(kg)
(脱水)3.5/(脱水槽)3
最大外形寸法(mm)
(本体)幅365×奥350×高610/(セーフティキャップ)214×214/(すすぎ用ホース)Φ1.5×720
本体質量(kg)
約7.8
最大回転数(min-1[r.p.m])
電源周波数:2500(50Hz)/3000(60Hz)
タイマ機能
0~5分
最大消費電力(W)
280
電源コード
1520mm
色(本体)
ホワイト×メタリックグリーン
防水保護等級
IP×4
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89999454SD-3000
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする