曜日別特売

衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策

衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策 - YAMAZEN(山善)

容量3kg コンパクトな衣類乾燥機
コンパクトでもしっかり乾燥!一人暮らし2日分の洗濯物をカバー
6つのコース搭載(標準/速乾/クール/綿麻/ダウン/下着)
【YH-D30専用ラック】
洗濯機の上を有効活用して、乾燥機をスッキリ収納します。
揺れに強い安心設計(ラックは壁にネジを打って固定する仕様となっております。事前にお確かめください。)
天板の高さを6段階で調整可能

用途
乾燥機 小形 工事不要 コンパクト おしゃれ おすすめ タッチパネル 高さ調節
付属品
吸気不織布フィルター、排気不織布フィルター、排気ホース、排気口カバー、転倒・落下防止用ベルト2本、ネジ4本
質量(kg)
15.5
色
ホワイト
消費電力(W)
850
容量(kg)
3
電源コード(m)
1.5
保証期間
1年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YH-D30(W) 8079983980799839YH-D30(W)1台乾燥機のみ48×40×57.5
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH) 8079983080799830YH-D30(W)+RDUR-7015(WH/MWH)1セット乾燥機&ラック48×40×57.5、(ラック)71×51×150.5
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする