三陽工業
サン・クリアドリル
アクリル、ポリカ、塩ビ、PP等のプラスチック板に透明に近い穴あけ加工が出来ます。
再研磨可能で、成型ルーターと同じで刃裏の研磨で行えます。
用途
厚材の透明に近い穴あけ(口紅立てやディスプレー製品の止め穴や貫通穴)、薄板の穴あけに。
全長(mm)
90
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
12
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00020737
Φ7.5
7.5
¥
6,600
取扱い終了
00020746
Φ8.0
8
¥
6,900
取扱い終了
00020755
Φ8.5
8.5
¥
7,100
取扱い終了
00020764
Φ9.0
9
¥
7,300
取扱い終了
00020773
Φ9.5
9.5
¥
7,600
取扱い終了
00020782
Φ10.0
10
¥
7,800
取扱い終了
00020798
Φ10.5
10.5
¥
8,300
取扱い終了
00020807
Φ11.0
11
¥
8,600
取扱い終了
00020816
Φ11.5
11.5
¥
9,300
取扱い終了
00020825
Φ12.0
12
¥
9,500
取扱い終了
00020834
Φ12.5
12.5
¥
10,000
取扱い終了
00020843
Φ13.0
13
¥
10,300
取扱い終了
00020852
Φ13.5
13.5
¥
10,800
取扱い終了
00020868
Φ14.0
14
¥
11,000
取扱い終了
00020877
Φ14.5
14.5
¥
11,500
取扱い終了
00020886
Φ15.0
15
¥
12,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください