アドレスV125 61mm シリンダーキット

アドレスV125 61mm  シリンダーキット ALBA(アルバ)

セット内容シリンダー、ピストン、ピストンリング、ピストンピン、サークリップ、シリンダーガスケット、シリンダーヘッドガスケット 材質アルミシリンダー、スリーブ メーカーSUZUKI 適合車種アドレスV125 適合排気量(cc)125 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ 取り付けは専門の技術者の下行って下さい。(説明書は付属しておりません。)
※ ボアアップシリンダーの場合、ジェット交換等セッティングが必要な場合がございます。シリンダー意外にスポーツマフラー、ターボフィルター、ビックキャブレター等の改造車はセッティングが必要になってきます。セッティングを間違えますとエンジンの焼き付き、デトネーションが発生し最悪の場合エンジンが壊れてしまいますのでご注意下さい。
※ 圧縮比が高い場合がございます。その場合ガスケットで調整する等のセッティングが必要となっております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00120225 C04S-61M
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする