アクシス90(AXIS)用 シリンダー用 ガスケットキット/Φ54mm
メーカーYAMAHA
アクシス90(AXIS)用 シリンダー用 ガスケットキット/Φ54mm
|
(1件のレビュー)
ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーYAMAHA
セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット
適合車種アクシス90(AXIS) 54MM
適合排気量(cc)90
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。