PHテスター 土壌測定セット

PHテスター 土壌測定セット 竹村電機製作所
(2件のレビュー)

防水型、水に浮きます。校正も測定もボタンひとつの簡単操作。
測定容器、校正用標準液、専用ポーチ付。

付属品標準液(pH7 50cc)、土壌測定用容器(30cc)、スポイト、スプーン、取扱説明書、作物の生育に適する土壌pH表、簡単操作マニュアル、専用ポーチ 寸法(mm)163×45×30 測定範囲0.0~14.0pH 質量(g)90 電源4×1.5V(LR44) 精度±0.1pH 分解能0.1pH 校正1点(7pH) 自動 オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後) 温度補正(℃) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00262833 PH-1
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00262833
2018-01-14
用途:
土壌分析・改良
農・林・水産業

校正用の標準液、土壌測定用容器など一括して揃っている。校正の仕方、測定の仕方もわかりやすい説明書が添付されている。
それでも疑問になる点は、竹村電機製作所に直接問い合わせた。回答が明確であり、pHテスターの原理や特長をきちんと理解している事がわかった。

対象商品:
00262833
2017-02-08
用途:
土壌改良

取説が丁寧で分かりやすかった
また1パッケージに全てが入っているので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする