マジックファイブ MG5-T

マジックファイブ MG5-T WAKO'S(ワコーズ)
(26件のレビュー)

ギヤーオイルの耐摩耗性・耐荷重性能を向上させ、ギヤーの摩耗・破損を防止する添加剤です。また、LSDのチャタリング音(パキパキ音)を防止する効果もあります。
さらにGL-3→GL-4、GL-4→GL-5のようにオイルの性能をワンランクアップさせます。

使用量オイル量の10% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(150mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04725814 G120
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04725814
2022-01-05
用途:
ハイエースデフ交換時に使用
建設業・工事業

デフ交換時に2本使用しました。
丸ごと交換なので違いが全く分かりませんが異音等全く無く満足です。

2022-03-28
用途:
MTF交換時に注入
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ車に使用しました。
若干入りづらい時があったのが改善した気がする

対象商品:
04725814
2021-09-21
用途:
軽いギア鳴り修理に、シフトレバーの取り付け口から注入。
教育・研究機関

ギアオイル添加剤もいろいろありますが、評判の良かったこの添加剤を試してみました。
もっと安価なモリブデンのものもありますが、こちらはオイルのグレードを1ランクアップさせるような効能が書いてあったので。
30年もののJA11(ジムニー)ですが、シフト操作もややなめらかになり、ギア鳴りも軽減したように思います。
JA11のミッションオイルは1.2Lで、この製品はオイル量の10%を、とのことでしたが、余らしても仕方がないので1本全量注入しています。
今の所問題は起きていません。
そんなに頻繁にオイル交換する場所ではないので、良いものを入れておくという意味では良かったと満足しています。

対象商品:
04725814
2021-10-27
用途:
ミッションオイルの添加剤として
自動車・二輪車・自転車関連業

75W-90のミッションオイルに添加剤として使っています。
ミッションの入りも良いので、オイル交換時は必ず入れています。

対象商品:
04725814
2021-09-03
用途:
ミッションオイルに追加して使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ギアノイズが気になっていましたが、若干音が静かになりました。
LSDのチャタリングも少なくなりました。

対象商品:
04725814
2021-07-25
用途:
車のメンテナンス
サービス業

S2000のミッションオイル交換時に追加注入。フィーリングなので判断は難しいですが、個人的にはなんだか良い感じでシフトチェンジできて気に入っています。またリピートする予定です。

対象商品:
04725814
2020-03-05
用途:
定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

R1200GS Adventure LCのドライブシャフト オイルに混ぜて使用しています。林道走行で酷使しているので、メカニカルな労りになればと思って使っています。ギアボックス内の摩耗状態を知る術はないですが、使い続けることで効果が出てくると期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
04725814
2020-03-03
用途:
ミッションオイルに投入
建設業・工事業

ミッションの引っ掛かりが気になり
評判が良かったので18万キロ走った
プラド78に入れてみました。
投入後 200kmくらい走行しましたが
なんとなく各ギヤにスムーズに入っていきます。
びっくりするほど変わるわけではありませんが
満足できる範囲の添加剤でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする