ブレーキ&パーツクリーナー スーパージャンボ BC-SJ

ブレーキ&パーツクリーナー スーパージャンボ BC-SJ WAKO'S(ワコーズ)
(4件のレビュー)

結露を防ぐジャンボサイズのブレーキ・パーツ洗浄スプレー
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。
気化熱が少ないので、特に結露を嫌うブレーキやパーツ類の脱脂洗浄に効果的で作業時間を短縮できます。
国内最大缶を採用しているので経済的にお得です。逆さでも使用できます。

容量(mL)840 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.84L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(840mL)
注意
※ゴム、プラスチック、塗装面にはかけないでください。
※火気付近では使用しないでください。外観にキズやへこみがあることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01434055 A180
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01434055 A180 31366345 A183 A183 ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJ WAKO'S(ワコーズ) 31366345 ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJ WAKO'S(ワコーズ) 1本(840mL) 1,800 税込1,980 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01434055
2018-11-15
用途:
自動車整備に
建設業・工事業

ノズルのおすところが、いまいち、安定しない、
外れて落ちる。汚れはまんぞくしています。

対象商品:
01434055
2016-03-31
用途:
原付バイクの分解整備に、

流石、唯一古い油脂を溶かして洗い流すパーツクリーナーです。
こびりついた古い油脂がみるみる融けて綺麗になりました。
乾燥も早いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01434055
2015-08-14
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

立てた状態で収納する方は良いでしょうが、
工具箱に入れたり、横にして収納する方は
ノズルが折りたためないので、
少し不便だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01434055
2014-09-08
用途:
バイクの整備

巷で評判が良いので一度使ってみました。
確かに、安価な商品と比べ落ちは良いのですが、5倍良く落ちるかといえば
そんなことはありません。
気兼ねなく使える安価な商品に戻します。
ただし、工具棚に置いてある姿はかっこいいと思えます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする