曜日別特売

スーパープロレーシング SP-R

スーパープロレーシング SP-R - WAKO'S(ワコーズ)
(10件のレビュー)

競技用ブレーキフルード
競技用に開発された非鉱油系のブレーキフルードで、DOT5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点を大幅に上回る性能を持ちます。
カチッとしたブレーキタッチと高いコントロール性を長時間維持できます。
2輪、4輪を問わず、数々のレースで実績のあるレーシングブレーキフルードです。
公道走行可。

容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性内容量1本(500mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434177T171
オープン
4,080
4,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434177
2025-06-05
用途: メンテナンス

サーキットで走ってた時、色々試したけど、どうしてもフェードしてしまう。
これにしたら悩み解消!
それ以降これにしておけばいいかな?って感じ。
もっといいのが出てるかもしれないけどね。
これで満足。

1が参考にしています
対象商品 : 01434177
2025-09-11
用途: サーキットで安心感抜群

もう10年以上使い続けています。だいぶ値上がりしました…。
鮮度が重要で、交換後3~4ヶ月以上経過したまま熱を与えると他の方がレビューしているように耐久性が衰えているのでエアを噛みます。

2025-08-26
用途: バイクのブレーキフルード交換
扶桑金属工業株式会社製造業

前回交換したときから時間がたっていて
エアー混入だかフルード劣化だか分からないけど
ブレーキの効きが悪かったために交換。
交換後は、以前のように戻り満足です。

対象商品 : 01434177
2024-11-26
用途: 数年で随分と高くなりましたが…

プライベートのサーキット用車両で使用しています。もう10年以上こちらで固定です。街乗りでも使えますが性能を維持するには純正より遥かに短い期間の定期交換は必須ですし、メンテを怠らなければ間違いはないです。

2024-09-18
用途: レース車両に入れてます
自動車・二輪車・自転車関連業

レース車両に入れてます。安定の性能で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01434177
2021-10-27
用途: バイクのブレーキオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

驚くほどブレーキのタッチが良くなりました。
ワコーズ製品の取り扱いがあるので大変助かります。

対象商品 : 01434177
2021-08-10
用途: TZR250SPRのブレーキフルードに使用してます。

ワコーズのSPRをいつも使用しています。製品は安定しており満足しております。

対象商品 : 01434177
2021-06-23
用途: 車でのサーキット走行

まとめて買ってしまったので何回か使用しているが、スペックの割にはすぐに熱もってダメになる。筑波1000は1ヒートでダメ、筑波2000も1ヒートで怪しくなり、もてぎフルは3周(うち2周はウォームアップ)でダメ。もてぎフルの雨は30分全開で問題なし。うーん・・・期待していただけに残念。高いし。周りに何のブレーキオイル使ってますかー?と聞いて回ったがWAKO'Sユーザー1人もいないッ・・・笑
バイクに使おうかな・・・。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする