曜日別特売

ビーエフフォー BF-4

ビーエフフォー BF-4 - WAKO'S(ワコーズ)
(42件のレビュー)

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4
自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。

容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性内容量1本(1L)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434195T131
オープン
2,640
2,904(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 定期交換用しとて

車、バイク等の定期交換フルードとしていつも利用しています。
信頼のワコーズ製品ですので安心して使用しています。

2025-06-19
用途: ブレーキに使用しています。
有限会社曲尾合金鋳造所製造業

交換したらペダル感覚がカチカチになりました。よくそんなわけないと言われますが全然違います。いつもリピートしています。

対象商品 : 01434195
2024-01-24
用途: ブレーキフルード交換(DOT4)
アラデン建設業・工事業

他社製品に比べ、沸点対応温度が高く安心のブランドです。
車両はマセラティ ギブリ ワーゲン ビートル
2輪車であれば、BMW S100Rで使用しています。
2年で交換していますが、汚れ、酸化具合共に妥当です。

2023-08-13
用途: ブレーキ・クラッチなど油圧部品のフルード
スピードバイマツモト自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に見て和光ケミカルにしてはコスパがよい
ミッションオイルなど高いくせによろしくないものもあるがブレーキフルードは特別、どれを買えばいいのかわからないときはこれがよい
色がついていないのだけが欠点、色付きはこれより全体的にコスパが悪い
流石に劣化すればわかるがマスターの窓が白化していると入っているのかどうかがわかりづらいので、普段の交換であれば色付きがよい。整備に不具合の修理が含まれていて、フルードを多く使うのであればこれでよい

1が参考にしています
対象商品 : 01434195
2023-07-15
用途: ブレーキメンテナンス
その他業種

一般のDOT4よりちょっと高性能。
ワコーズのブランドの信頼性と比例してちょっとお高め。
それでもメンテナンス頻度を考えたら、費用対効果は高いと思います。
値段が高めでも、定期的な交換がお勧め。
湿気を吸ったら性能は落ちていくので。

1が参考にしています
対象商品 : 01434195
2023-07-24
用途: 自動車ブレーキ修理
農・林・水産業

今回購入したのは、1リットル入りのもので修理に十分余裕があり、継ぎ足しもスムーズにできました。

対象商品 : 01434195
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 01434195
2023-05-29
用途: 車輌メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

サーキット走行前のメンテナンスに使用しました。問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする