曜日別特売
モノタロウ

エアコンオイル

エアコンオイル - モノタロウ
(490件のレビュー)

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。

用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性内容量1缶
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※注入作業は専用充填機を配備した専門店に依頼してください。
※炎や火気の近くで使用しないこと。
※火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※高温にすると破裂の危険があるため直射日光の
当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が
40℃以上となる所に置かないこと。
※火の中に入れないこと。
※使い切って捨てること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00761452MAO
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り31780点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:490
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00761452
2025-12-01
用途: エアコンのコンプレッサー交換で
自動車・二輪車・自転車関連業

車のエアコンのコンプレッサーが故障したので新しいコンプレッサーに交換した
際にエアコンガスとエアコンオイルを注入を、コンプレッサーにエアコンガス
だけ最初に入れた時は回転が重たく回る感じでしたが、モノタローが販売して
いるエアコンオイルを注入すると回転も軽く回る感じに、数本入れるためお安く
購入できるのが良いです、もう少しお安ければもっと最高ですが

対象商品 : 00761452
2025-09-05
用途: クーラーガス補充時

mh34sワゴンRのエアコンの効きが悪いので調べるとガスが抜けていた。オイルまでは抜けて無いと思ったのですが念の為、1本だけ補充した。この値段だと手軽に補充できるので良いです。オイル量の多目の商品もあると良いです。
使用してもこの手の商品は、分かり難いですね。順調にエアコンが作動しているので問題無いです。

対象商品 : 00761452
2025-08-25
用途: 車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

2年ぶりにエアコンオイルを補充しました。
軽自動車ですが、エアコン動作時の負担が軽くなったことが実感でき、燃費も少し改善したようです。
以前、普通車にも補充しましたが、軽自動車の方が効果が実感できると思います。
この商品は大変にコスパが良いので、定期的に使おうと考えています。

1が参考にしています
2025-09-02
用途: オイル比較
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで高級なエアコンオイルを使っていました。
お試しにモノさんオイルを注入して見ました。
調子を崩していない車輌に注入した結果は遜色を感じなく
エアコンがよく冷えるようになりました。
エアコンオイルの注入は毎年5月に1本がオススメです。

1が参考にしています
2025-12-01
用途: カーエアコンのメンテナンス

ガス補充と同時に使用しています。価格は安く、問題なく使用できます。
コンプレッサーの音が静かで滑らかになったような気がします。

対象商品 : 00761452
2025-08-15
用途: カーエアコンコンプレッサー潤滑
サービス業

20年近い車齢の軽バンに、補充しました。補充前は、油膜切れだったのか、アクセルを踏んでも、ブレーキを引きずってるのかと思うくらい、加速しなかったのが、補充後は、コンプレッサー回ってるのかと思うくらい、滑らかになりました。この価格で、コンプレッサー焼付きが防止出来るのはありがたいです。

対象商品 : 00761452
2025-12-09
用途: エアコンのガス補充

目に見えるものではないから、一応念の為補充した。
入れ過ぎも良くないんですけどね

対象商品 : 00761452
2025-08-04
用途: 定期的なメンテナンス
その他業種

三年前に他の物を補充してから月日が経ったので、そろそろオイルやガスも補充しようかと思い安いので、これを選択 車も軽で20年前のミラジーノなので、コンプレッサーもオイル補充も不可欠な年代物 冷気はそこそこ出てましたが、漏れが無いとも一概に言えないので
事前予防策 オイル補充が目的ですがガスも入ってるので、一石二鳥 結果は、温度が15.3度から13.4度に下がって効果抜群でした。アイドリング状態ですので、走行するともっと下がりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする