アンパンマン おにぎりラップ

アンパンマン おにぎりラップ - バンダイ
(1件のレビュー)

くるっと包んで簡単おにぎり!とめシール付。

材質ポリプロピレン質量(g)約29入数(枚)15(5柄各3枚)幅(cm)10.5長さ(cm)16.5高さ(cm)0.6内容量1パック(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
016905082058384
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-25
用途: 子供のおにぎりを作る時
その他業種

アンパンマンらしさやどきんちゃんらしさちゃんと出ていてかわいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする