曜日別特売

HSS センタードリル A形 左刃90°

HSS センタードリル A形 左刃90° - イワタツール
材質HSS表面処理ノンコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0117592290CDL1.0×411.3374
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
0117593890CDL1.2×51.21.5425
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
0117594790CDL1.5×51.51.9425
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
0117595690CDL2.0×622.6476
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
0117596590CDL2.5×62.53.2486
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
0117597490CDL3.0×833.9568
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
0117598390CDL3.0×1033.96310
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
0117599290CDL4.0×1045.26810
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
0117600890CDL5.0×1156.47011
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
0117601790CDL5.0×1256.47012
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする