カーメックス
タイニーツール P&B MQRバー
材質
超硬
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
全長(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54724076
MQR3R0.1L10
1本
-
39
1.3
0.1
10
¥
5,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
54724085
MQR3R0.1L10BMK
1本
-
39
1.3
0.1
10
¥
6,578
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724094
MQR3R0.1L15
1本
-
39
1.3
0.1
15
¥
6,140
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
54724103
MQR3R0.1L15BMK
1本
-
39
1.3
0.1
15
¥
6,754
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724119
MQR4R0.1L22
1個
-
51
1.8
0.1
22
¥
6,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54724128
MQR4R0.1L22BMK
1本
-
51
18
0.1
22
¥
7,095
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269117
MQR4R0.2L10
1本
BXC
51
1.8
0.2
10
¥
5,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54724137
MQR4R0.2L10BMK
1本
-
51
1.8
0.2
10
¥
6,314
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269108
MQR4R0.2L15
1本
BXC
51
1.8
0.2
15
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54724146
MQR4R0.2L15BMK
1本
-
51
1.8
0.2
15
¥
6,820
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724155
MQR4R0.2L22
1本
-
51
1.8
0.2
22
¥
6,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54724164
MQR4R0.2L22BMK
1本
-
51
1.8
0.2
22
¥
7,095
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
54724173
MQR5R0.2L15BMK
1本
-
51
2.3
0.2
15
¥
6,974
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724189
MQR5R0.2L22BMK
1本
-
51
2.3
0.2
22
¥
7,964
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724198
MQR6R0.2L15BMK
1本
-
51
2.8
0.2
15
¥
7,161
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724207
MQR6R0.2L22BMK
1本
-
51
2.8
0.2
22
¥
8,107
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724216
MQR6R0.2L30
1本
-
58
28
0.2
30
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54724225
MQR8R0.2L22
1本
-
64
3.8
0.2
22
¥
8,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
54724234
MQR8R0.2L22BMK
1個
-
64
3.8
0.2
22
¥
9,724
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724243
MQR8R0.2L27
1本
-
64
3.8
0.2
27
¥
9,310
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
54724259
MQR8R0.2L27BMK
1本
-
64
3.8
0.2
27
¥
10,241
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください