カーメックス
タイニーツールねじ切ISO60°
材質
超硬
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
全長(mm)
寸法F(mm)
適合ねじ
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54725266
MIR3L100.5ISO
1本
-
39
1.0
M3×0.5
10
¥
7,850
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54725275
MIR3L100.5ISOBM
1本
-
39
1.0
M3×0.5
10
¥
8,635
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269178
MIR3L150.5ISO
1本
BXC
39
1.4
M4×0.5
15
¥
6,510
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725284
MIR3L150.5ISOBM
1本
-
39
1.4
M4×0.5
15
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269503
MIR3L150.75ISO
1本
BXC
39
1.4
M4.5×0.75
15
¥
6,510
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725293
MIR3L150.75ISOB
1本
-
39
1.4
M4.5×0.75
15
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725309
MIR3L150.7ISO
1本
-
39
1.4
M4×0.7
15
¥
6,510
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54725318
MIR3L150.7ISOBM
1本
-
39
1.4
M4×0.7
15
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725327
MIR4L150.5ISOBM
1本
-
51
1.8
M5×0.5
15
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725336
MIR4L150.75ISOB
1本
-
51
1.8
M5×0.75
15
¥
7,161
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725345
MIR4L150.8ISO
1本
-
51
1.8
M5×0.8
15
¥
6,510
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54725354
MIR5L151.0ISOBM
1本
-
51
2.2
M6×1.0
15
¥
7,337
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725363
MIR6L221.25ISO
1個
-
51
2.8
M8×1.25
22
¥
7,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54725379
MIR6L221.25ISOB
1本
-
51
2.8
M8×1.25
22
¥
7,865
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725388
MIR6L221.5ISO
1本
-
51
2.8
M10×1.5
22
¥
7,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください