曜日別特売

タイニーツールねじ切UN60°

タイニーツールねじ切UN60° - カーメックス
材質超硬
全16種類を絞り込む
全長(mm)
寸法F(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質/仕上
全長(mm)
寸法F(mm)
適合ねじ
首長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54725397MIR3L1032UN1本-391.06-32UNC10
7,850
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54725406MIR3L1032UNBMK1本-391.06-32UNC10
8,635
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269214MIR3L1532UN1本BXC391.48-32UNC15
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725424MIR3L1532UNBMK1本-391.48-32UNC15
7,161
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269205MIR3L1536UN1本BXC391.48-36UNF15
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725415MIR3L1536UNBMK1本-391.48-36UNF15
7,161
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269196MIR4L1532UN1本BXC511.812-32UNEF15
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725449MIR4L1532UNBMK1本-511.812-32UNEF15
7,161
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269187MIR4L1536UN1本BXC511.812-36UNS15
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725433MIR4L1536UNBMK1本-511.812-36UNS15
7,161
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269512MIR5L1528UN1本BXC512.21/4-28UNF15
6,670
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
54725476MIR5L1528UNBMK1本-512.21/4-28UNF15
7,337
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725458MIR5L1820UN1個-512.31/4-20UNC18
6,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
54725467MIR5L1820UNBMK1本-512.31/4-20UNC18
7,337
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
54725494MIR6L1818UN1本-512.85/16-18UNC18
7,150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
54725485MIR6L1824UN1本-512.85/16-24UNF18
7,150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする