N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用

N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 - カナイN-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 - カナイN-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 - カナイ
(3件のレビュー)

壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。
使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。
金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。
筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。

規格
(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)
(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)
ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)
材質NFG550F仕様壁倍率2倍、内使い付属品YS-N45×13本表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号内容量1個
注意
※金物の取り付け高さは、筋かい側のビスが6本確実に締め付けられる位置としてください。ビスが筋かいから外れてしまうと所要の耐力が発揮されない恐れがありますのでご注意ください。
※位置決めがしやすいように取付ガイドポッチがありますが、これはビス穴ではありません。※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281656NF-45-BP
300
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品 : 01281656
2023-11-12
用途: 古民家の耐震対策

筋交いが フラットのタイプのものもあるので買うときは気をつけた方がいいです。
物はしっかりしていてコスパもよくいいものだと思います。

対象商品 : 01281656
2021-02-07
用途: 筋交い金物

安くてよかったですが、プレーナの材には付属ビスが出て防水シートを破いてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする