BXカネシン
SSLOCK柱脚金物
用途
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
仕様
引張耐力/45kN
付属品
専用座金t6×54:1個
内容量
1個
注意
※加工についてはプレセッターと異なりますので、別途ご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01282155
CK-105
105用
¥
8,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
01282164
CK-120
120用
¥
9,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください